ILMANKÄSITTELIJÄ 2GFT9 Link ilmansuodatin 16 x 18 tuumaa 432 tuumaa pituus | AB9XYR

AIR HANDLER 2GFT9 -linkin ilmansuodatin 16 x 18 tuumaa 432 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9XYR Malli: 2GFT9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkki ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus25%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSisäinen lankalämpötiivistetyt sisäkerrokset
Alkuperäinen vastus0.28 tuuman WC
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila120-astetta F
Linkkien määrä24
kerros2
Lohkon korkeus16 "
Levyn pituus18 "
Osat laatikossa24
Paksuus1"
Kokonaispituus432 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinkkien määräLohkon korkeusLevyn pituusOsat laatikossaKokonaispituusPkg. MääräHinta
ILMANKÄSITTELY 2DYA1 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuumaa 48 tuuman pituus | AB9MDK 2DYA1212 "24 "248 "1€24.94
ILMANKÄSITTELY 2DYA4 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuumaa 192 tuuman pituus | AB9MDN 2DYA4312 "24 "8192 "1€36.02
ILMANKÄSITTELY 2DYA7 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuumaa 144 tuuman pituus | AB9MDQ 2DYA7412 "24 "6144 "1€47.49
ILMANKÄSITTELY 2DYC1 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuuman 96 tuuman pituus | AB9MDT 2DYC1412 "24 "496 "1€60.26
ILMANKÄSITTELI 2DYE8 Link -ilmansuodatin 15 x 20 tuumaa 120 tuuman pituus | AB9MEE 2VÄRI8415 "20 "6120 "1€59.92
ILMANKÄSITTELY 2DYH1 Link -ilmansuodatin 16 x 14 tuumaa 14 tuuman pituus | AB9MEU 2DYH1216 "14 "114 "1€18.19
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DYJ5 Link ilmansuodatin 16 x 20 tuumaa 240 tuuman pituus | AB9MFB 2DYJ5216 "20 "12240 "12€25.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GFT9 -linkin ilmansuodatin 16 x 18 tuumaa 432 tuuman pituus
€345.78 / yksikkö