ILMANKÄSITTELY 2DWZ6 Link -ilmansuodatin 24 x 24 tuumaa 192 tuuman pituus | AB9LVF

AIR HANDLER 2DWZ6 Link -ilmansuodatin 24 x 24 tuumaa 192 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9LVF Malli: 2DWZ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkki ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus25%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSisäinen lankalämpötiivistetyt sisäkerrokset
Alkuperäinen vastus0.28 tuuman WC
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila120-astetta F
Linkkien määrä8
kerros3
Lohkon korkeus24 "
Levyn pituus24 "
Osat laatikossa8
Paksuus1"
Kokonaispituus192 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsat laatikossaIlmavirtaSuodattimen tehokkuusKokonaispituusAlkuperäinen vastusMaks. LämpötilaLinkkien määräLohkon korkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 2DVY6 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuumaa 288 tuuman pituus | AB9LNV 2DVY612500 fpm25%288 "0.28 tuuman WC120-astetta F212 "€24.14
ILMANKÄSITTELY 2DVY7 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuumaa 192 tuuman pituus | AB9LNW 2DVY78500 fpm25%192 "0.28 tuuman WC120-astetta F312 "€41.28
ILMAKÄSITTELIJÄ 2DVY8 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuumaa 144 tuuman pituus | AB9LNX 2DVY86500 fpm25%144 "0.28 tuuman WC120-astetta F412 "€47.78
ILMANKÄSITTELY 2DVY9 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuumaa 24 tuuman pituus | AB9LNY 2DVY91500 fpm25%24 "0.28 tuuman WC120-astetta F512 "€57.55
ILMANKÄSITTELY 2DVZ1 Link -ilmansuodatin 12 x 24 tuuman 144 tuuman pituus | AB9LNZ 2DVZ16500 fpm25%144 "0.28 tuuman WC120-astetta F612 "€64.73
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DVZ7 Link -ilmansuodatin 15 x 20 tuumaa 80 tuuman pituus | AB9LPA 2DVZ74500 fpm25%80 "0.28 tuuman WC120-astetta F415 "€55.69
ILMANKÄSITTELY 2DWA3 Link -ilmansuodatin 16 x 14 tuumaa 28 tuuman pituus | AB9LPB 2DWA32500 fpm25%28 "0.28 tuuman WC120-astetta F216 "€61.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DWZ6 Link -ilmansuodatin 24 x 24 tuumaa 192 tuuman pituus
€229.49 / yksikkö