ELKAY 98544C -anturin aktivointisarja hydro-boostille | AF8XUC 29JA50

ELKAY 98544C anturin aktivointisarja Hydro-boostiin

Varastossa
Tuote: AF8XUC Malli: 98544CRistiviite: 29JA50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin aktivointipalvelusarja
Sopii tuotemerkkiinHalsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa34J991, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 5LXY8,34K046, 5LXY9, 5WNV7, 6XUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2M 6XUZ3, 6XUY8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZWS, LZWS, HTHB-HAC, EZS (TL) 8WS, EZS (TL) DWS, LZS (TL) 8WS, LZS (TL) DWS mallit
Materiaalieri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8422909502

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98544C anturin aktivointisarja Hydro-boostiin
€197.10 / yksikkö