AIR HANDLER 15A730 Ilmansuodatin 8 x 19-1/2 x 1 tuumaa Lasikuitu | AA6URM

AIR HANDLER 15A730 Ilmansuodatin 8 x 19-1/2 x 1 tuuman lasikuitua

Varastossa
Tuote: AA6URM Malli: 15A730

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.43 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmavirta300 fpm
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
KehystyyppiHeavy Duty lastulevy
Alkuperäinen vastus0.07 tuuman WC
MateriaaliLasikuitu
Max. Ilmavirta300 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv5
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko8x19-1/2x1
Nimelliskorkeus8"
Nimellisleveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1044
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 15A707 Ilmansuodatin 8-1/4 x 19-7/8 x 1 tuuman lasikuitu | AA6UQN 15A707Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"8-1/4x19-7/8x18.25 "19.875 "€10.36
ILMAKÄSITTELY 15A708 Ilmansuodatin 8-1 / 4 x 27-7 / 8 x 1 tuuman lasikuitu | AA6UQP 15A708Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"8-1/4x27-7/8x18.25 "27.875 "€10.92
AIR HANDLER 15A710 Ilmansuodatin 8-1 / 4 x 19-5 / 8 x 1 tuuman lasikuitu | AA6UQQ 15A710Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"8-1/4x19-5/8x18.25 "19.625 "€10.36
ILMANKÄSITTELY 15A711 Ilmansuodatin 8-1 / 4 x 31 x 1 tuuman lasikuitu | AA6UQR 15A711Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"8-1/4x31x18.25 "31 "€11.29
AIR HANDLER 15A712 Ilmansuodatin 8-1 / 4 x 18-7 / 8 x 1 tuuman lasikuitu | AA6UQT 15A712Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"8-1/4x18-7/8x18.25 "18.875 "€10.36
ILMANKÄSITTELY 15A713 Ilmansuodatin 8 x 23 x 1 tuuman lasikuitu | AA6UQU 15A713Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"8x23x18"23 "€10.00
AIR HANDLER 15A714 Ilmansuodatin 8 x 47 x 1 tuuman lasikuitu | AA6UQV 15A714Heavy Duty lastulevy0.07 tuuman WC300 fpm1"8x47x18"47 "€13.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 15A730 Ilmansuodatin 8 x 19-1/2 x 1 tuuman lasikuitua
€10.43 / yksikkö