Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE LEM-1DL Audio Master -asema 12 VAC | AH7GWV 36TR80

AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC

Varastossa
Tuote: AH7GWV Malli: LEM-1DLRistiviite: 36TR80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudio Master Station
Syvyys5.625
Korkeus2.125
Virtalähde12 VAC
Tyyppisisä-
Jännite12 VAC
Langan tyyppi22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 1570
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 2-1 / 8
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 7-1 / 16
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 5-5 / 8
    • Pääsyvyys (tuumaa): 2-1 / 8
    • Pääkorkeus (tuumaa): 7-1 / 16
    • Pääleveys (tuumaa): 5-5 / 8
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 650

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 -johtimet | AH7GVZ 36TR61 LEM-1DLC€448.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC
€323.11 / yksikkö