Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE AXW-AVR -videovastaanotin 24 VDC | AH7GUJ 36TR19

AIPHONE AXW-AVR Audio-videovastaanotin 24VDC

Varastossa
Tuote: AH7GUJ Malli: AXW-AVRRistiviite: 36TR19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€742.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudio-videovastaanotin
Syvyys4
Korkeus1.625
Virtalähde24 VDC
Tyyppisisä-
Jännite24 VDC
Langan tyyppiCAT-5e

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 1-5 / 8
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 7
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 4
    • Pääsyvyys (tuumaa): 1-5 / 8
    • Mestarin korkeus (tuumaa): 7
    • Pääleveys (tuumaa): 4
    • Johtimet: CAT-5e

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE AXW-AVR Audio-videovastaanotin 24VDC
€742.49 / yksikkö