Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE AC-10S -näppäimistö seisoo yksin AH7GVY 36TR59

AIPHONE Erillinen AC-10S-näppäimistö

Varastossa
Tuote: AH7GVY Malli: AC-10SRistiviite: 36TR59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€476.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Aiphone AC-10S:n erillinen kulunvalvontanäppäimistö toimii sähköiskun tai magneettilukon kanssa, mikä mahdollistaa pääsyn ovelle niille, joilla on vahvistetut valtuustiedot. Tätä IP54-luokiteltua sinkkirunkoista näppäimistöä käytetään monissa toimistoissa, pankeissa ja poliisiasemilla turvallisuuden ja pääsyn tarjoamiseen.

Ominaisuudet:

  • Sen sisäinen muisti voi sisältää jopa 100 yksilöllistä käyttäjätunnusta.
  • Tässä kulunvalvontanäppäimistössä on 12-napainen johdotus, joka helpottaa virheetöntä johdotusta.
  • Siinä on 12-numeroinen taustavalaistu näppäimistö, joka helpottaa käyttöä heikossa valaistuksessa.
  • Sen kompakti ja tyylitelty muotoilu lisää sen ergonomisia ominaisuuksia.
  • Tämän tuotteen mukana tulee asennustarvikkeet helpottamaan asennusta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • AIPHONE IX-DVF-4 videooviasema: Näitä visuaalisia oviasemia käytetään usein tämän pääsynäppäimistön kanssa korkean turvallisuuden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IP54

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kulunvalvontanäppäimistön lukitustoiminto?

A. Lukitustoiminto tulee käyttöön, kun virheelliset syöttökoodit syötetään useita kertoja. Organisaatio voi asettaa sallittujen virheellisten syötteiden enimmäismäärän 10-99 kertaa. Lukitustoiminto lukitsee vapautustoiminnon tietyksi ajaksi (10 - 99 sekuntia organisaation asettamana). Tänä aikana näppäinvalo vilkkuu 4 kertaa ja oranssi LED-merkkivalo vilkkuu asetetun deaktivointiajan ajan. Summeri kuuluu noin 3 sekunnin ajan.

K. Mikä on ajastimella linkitetyn lukituksen tarkoitus tässä kulunvalvontanäppäimistössä?

A. Aiphone AC-10S:n erillisessä käyttönäppäimistössä on ajastimella linkitetty lukitus, joka helpottaa pääsyä ihmisille, joilla ei ole pääsykoodeja. Kun organisaatio on kytkenyt ajastimeen kytketyn lukituksen avaustoiminnon päälle, oven voi avata painamalla ( 0 ) -näppäintä asetetun ajan. Näppäimen (0) valo syttyy, kun ajastin aktivoidaan käytön helpottamiseksi.

K. Kuinka Aiphone AC-10S -näppäimistö nollataan?

A.

  • Nollaa näppäimistö painamalla ja vapauttamalla näppäimet (7), (8), (0) ja (B) samanaikaisesti.
  • Vihreät ja oranssit LED-valot vilkkuvat ja summerista kuuluu ääni.
  • Tämän jälkeen käyttäjä voi nollata tämän näppäimistön.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE Erillinen AC-10S-näppäimistö
€476.67 / yksikkö