Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIGNEP 88230-08 Union Tee Brass Push-fit 1/2 tuuman Pk3 | AG2NMP 31TT85

AIGNEP 88230-08 Union Tee Brass Push-fit 1/2 tuuman Pk3

Varastossa
Tuote: AG2NMP Malli: 88230-08Ristiviite: 31TT85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
VäriHopea
NoudattaminenROHS, RAEE / WEEE
Yhteyden tyyppiPush-Fit
TiivistemateriaaliBuna N.
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tarttujakauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppipakkauskokoHinta
AIGNEP 88230-08 Union Tee 1/2 tuuman putki messinki - 10 kpl pakkaus | AE9URY 6mm90 88230-08Putki10€242.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIGNEP 88230-08 Union Tee Brass Push-fit 1/2 tuuman Pk3
€11.41 / yksikkö