Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIGNEP 50105N-8-3/8 Push To Connect -liitin, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-To-Connect x Fbspp | CN8DDL 787VP1

AIGNEP 50105N-8-3/8 Push To Connect -liitin, nikkelipinnoitettu messinki, Push-To-Connect x Fbspp

Varastossa
Tuote: CN8DDL Malli: 50105N-8-3/8Ristiviite: 787VP1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIGNEP 50105N-8-3/8 Push To Connect -liitin, nikkelipinnoitettu messinki, Push-To-Connect x Fbspp
€25.83 / yksikkö