AGRI-FAB 45-0594 Poly Cart, 350 Lb:n kantavuus - Suppilot ja kuutioautot, 10 Cu ft Cubic Foot | CN8DCK 806Y39

AGRI-FAB 45-0594 Polykärry, 350 Lb:n kantavuus – suppilot ja kuutiovaunut, 10 kuutiometriä kuutiojalkaa

Varastossa
Tuote: CN8DCK Malli: 45-0594Ristiviite: 806Y39

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€862.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AGRI-FAB 45-0579 Kärry, 1000 lb:n kantavuus - Suppilot ja kuutioautot, musta/oranssi | CN8DCH 806Y38 45-0579€819.96
AGRI-FAB 45-0554 Kärry, 250 lb:n kantavuus - Suppilot ja kuutioautot, musta/oranssi | CN8DCJ 806Y37 45-0554€1,205.27
AGRI-FAB 45-0553 Utility Poly Cart, 18 tuuman koko, 1123 Lb:n kantavuus, suppilot ja kuorma-autot, musta | CN8DCL 782KK0 45-0553€1,060.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AGRI-FAB 45-0594 Polykärry, 350 Lb:n kantavuus – suppilot ja kuutiovaunut, 10 kuutiometriä kuutiojalkaa
€862.64 / yksikkö