Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 210292-5S -letkusovitin Nainen Jic 1 / 2-20 | AA6PRA 14L787

AEROQUIP 210292-5S Letkuadapterin naaras Jic 1/2-20

Varastossa
Tuote: AA6PRA Malli: 210292-5SRistiviite: 14L787

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi37 asteen kyynärpää
Nainen JIC-koko (tuumaa)1 / 2-20
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Pituus0.61 "
Max. Työpaine8500 PSI
KiertyyppiNainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
AEROQUIP 210292-20S -letkusovitin Nainen Jic 1-5 / 8-12 | AA6PQX 14L784 210292-20S1.06 "3500 psi€30.56
AEROQUIP 210292-24S -letkusovitin Nainen Jic 1-7 / 8-12 | AA6PQY 14L785 210292-24S1.19 "2000 PSI€53.06
AEROQUIP 210292-32S -letkusovitin Nainen Jic 2-1 / 2-12 | AA6PQZ 14L786 210292-32S1.44 "1250 PSI€97.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 210292-5S Letkuadapterin naaras Jic 1/2-20
€4.24 / yksikkö