Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A8DLB4 letkuliitin metrinen valo 90 1/4 M16 x 1.5 | AA7UQP 16P835

AEROQUIP 1A8DLB4 Letkun kiinnitys metrivalo 90 1/4 M16 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7UQP Malli: 1A8DLB4Ristiviite: 16P835

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Letku1 / 4 "
Pituus1.62 "
Metrinen kierteen kokoM16X1.5
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, naisten metrinen valo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)4.11
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulinen puristusliitin, Metrinen liitäntä, Teräs | AA7UPU 16P816 1A5DL4Suoraan1 / 4 "1.62 "€35.18
AEROQUIP 1A6DL4 sopiva metrinen suora 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Suoraan1 / 4 "1.62 "€32.66
AEROQUIP 1A8DL4 Metrinen suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Suoraan1 / 4 "1.75 "€35.84
AEROQUIP 1A8DL6 sopiva metrinen suora 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Suoraan3 / 8 "1.75 "€46.73
AEROQUIP 1A10DL6 sopiva metrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Suoraan3 / 8 "2.38 "€39.95
AEROQUIP 1A12DL8 sopiva metrinen suora 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Suoraan1 / 2 "2.38 "€49.69
AEROQUIP 1A16DL10 letkuliitin, metrinen, suora, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Suoraan5 / 8 "2.38 "€63.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A8DLB4 Letkun kiinnitys metrivalo 90 1/4 M16 x 1.5
€67.48 / yksikkö