Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A32DL20 sopiva urosmetrinen suora 1-1 / 4 M45 x 2 | AA7URG 16P851

AEROQUIP 1A32DL20 Sopiva uros metrisuora 1-1/4 M45 x 2

Varastossa
Tuote: AA7URG Malli: 1A32DL20Ristiviite: 16P851

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1-1 / 4 "
Pituus4"
Metrinen kierteen kokoM45X2
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, uros metrinen valo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A5DK4 sopiva urosmetrinen suora 1/4 M12 x 1.5 | AA7UQX 16P842 1A5DK41 / 4 "1.62 "€39.06
AEROQUIP 1A6DK4 Uros Metrinen suora 1/4 M14 x 1.5 | AA7UQY 16P843 1A6DK41 / 4 "1.62 "€26.28
AEROQUIP 1A8DK4 sopiva urosmetrinen suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7UQZ 16P844 1A8DK41 / 4 "1.75 "€60.91
AEROQUIP 1A8DK6 sopiva urosmetrinen suora 3/8 M16 x 1.5 | AA7URA 16P845 1A8DK63 / 8 "1.75 "€32.41
AEROQUIP 1A10DK6 sopiva urosmetrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7URB 16P846 1A10DK63 / 8 "2.38 "€30.45
AEROQUIP 1A12DK8 Istuva urosmetrinen suora 1/2 M22 x 1.5 | AA7URC 16P847 1A12DK81 / 2 "2.38 "€40.87
AEROQUIP 1A16DK10 Istuva urosmetrinen suora 5/8 M26 x 1.5 | AA7URD 16P848 1A16DK105 / 8 "2.38 "€72.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A32DL20 Sopiva uros metrisuora 1-1/4 M45 x 2
€219.69 / yksikkö