Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A5DK4 sopiva urosmetrinen suora 1/4 M12 x 1.5 | AA7UQX 16P842

AEROQUIP 1A5DK4 Sopiva uros metrisuora 1/4 M12 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7UQX Malli: 1A5DK4Ristiviite: 16P842

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1 / 4 "
Pituus1.62 "
Metrinen kierteen kokoM12X1.5
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, uros metrinen valo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)4.11
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A6DK4 Uros Metrinen suora 1/4 M14 x 1.5 | AA7UQY 16P843 1A6DK41 / 4 "1.62 "€26.92
AEROQUIP 1A8DK4 sopiva urosmetrinen suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7UQZ 16P844 1A8DK41 / 4 "1.75 "€62.51
AEROQUIP 1A8DK6 sopiva urosmetrinen suora 3/8 M16 x 1.5 | AA7URA 16P845 1A8DK63 / 8 "1.75 "€33.10
AEROQUIP 1A10DK6 sopiva urosmetrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7URB 16P846 1A10DK63 / 8 "2.38 "€31.01
AEROQUIP 1A12DK8 Istuva urosmetrinen suora 1/2 M22 x 1.5 | AA7URC 16P847 1A12DK81 / 2 "2.38 "€41.75
AEROQUIP 1A16DK10 Istuva urosmetrinen suora 5/8 M26 x 1.5 | AA7URD 16P848 1A16DK105 / 8 "2.38 "€74.18
AEROQUIP 1A20DK12 Istuva urosmetrinen suora 3/4 M30 x 2 | AA7URE 16P849 1A20DK123 / 4 "2.63 "€87.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A5DK4 Sopiva uros metrisuora 1/4 M12 x 1.5
€39.82 / yksikkö