Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH R8577 Pyöreä harja, 2 tuuman nailon | AA8CCB 16Y896

ADVANTECH R8577 Pyöreä harja Nylon 2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AA8CCB Malli: R8577Ristiviite: 16Y896

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä harja
Halkaisija2
MateriaaliNylonharjakset puukahvalla
Kokonaissyvyys2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH R8577 Pyöreä harja Nylon 2 tuuman halkaisija
€58.33 / yksikkö