Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH PB8FX-messinki, 8 tuumaa, täysin korotettu vanteen | AF4VNL 9LGM6

ADVANTECH PB8FX Pan Brass 8 tuuman täyskorkea pidennetty vanne

Varastossa
Tuote: AF4VNL Malli: PB8FXRistiviite: 9LGM6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaus pannulla
Kehys sisäpuolella Dia.8"
KehysmateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys3.25 "
TyyppiLaajennettu vanteen testiseula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysTyyppiHinta
ADVANTECH PB8HX-messinki, 8 tuuman puolikorkeus, jatkettu vanne | AF3RLP 8CK64 PB8HX1.625 "Laajennettu vanteen testiseula€82.81
ADVANTECH PB8H-messinki, 8 tuuman puolikorkeus | AF4VPH 9LHR3 PB8H1"Testaa seulapannu€42.62
ADVANTECH PB8F-messinki, 8 tuumaa, täysi | AF4ZPE 9TA04 PB8F2"Testaa seulapannu€44.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH PB8FX Pan Brass 8 tuuman täyskorkea pidennetty vanne
€70.73 / yksikkö