Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH 200BS12F seula # 200 B / s 12 tuuman täysi korkeus | AA6CLR 13R919

ADVANTECH 200BS12F seula #200 B/s 12 tuumaa täysikorkeus

Varastossa
Tuote: AA6CLR Malli: 200BS12FRistiviite: 13R919

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSA: n standarditestausseula
Kehys sisäpuolella Dia.12 "
KehysmateriaaliMessinki
Verkkokoko#200
SilmäkokoalueLoppu
Avauskoko75 mikronia
Dia ulkopuolella.12 "
Kokonaissyvyys3.25 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKudotut lankaliinatestiseula
Lanka Dia.0.05mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKehys sisäpuolella Dia.KehysmateriaaliNäytön materiaaliLanka Dia.eräVerkkokokoSilmäkokoalueHinta
ADVANTECH 140BS8H seula # 140 B / s 8 tuuman puolikorkeus | AA4GMK 12M521 140BS8H1"8"MessinkiRuostumaton teräs0.071mmUSA: n standarditestausseula#140Loppu€109.40
ADVANTECH 170BS8H seula # 170 B / s 8 tuuman puolikorkeus | AA4GMM 12M523 170BS8H1"8"MessinkiRuostumaton teräs0.063mmUSA: n standarditestausseula#170Loppu€121.33
ADVANTECH 200BS8H seula # 200 B / s 8 tuuman puolikorkeus | AA4GMQ 12M526 200BS8H1"8"MessinkiRuostumaton teräs0.05mmUSA: n standarditestausseula#200Loppu€136.72
ADVANTECH 230BS8H seula # 230 B / s 8 tuuman puolikorkeus | AA4GMR 12M527 230BS8H1"8"MessinkiRuostumaton teräs0.045mmUSA: n standarditestausseula#230Loppu€147.97
ADVANTECH 270BS8H seula # 270 B / s 8 tuuman puolikorkeus | AA4GMU 12M529 270BS8H1"8"MessinkiRuostumaton teräs0.036mmUSA: n standarditestausseula#270Loppu€187.16
ADVANTECH 325BS8H Seula #325 B/s 8 tuuman puolikorkeus | AA4GMY 12M533 325BS8H1"8"MessinkiRuostumaton teräs0.032mmUSA: n standarditestausseula#325Loppu€230.67
ADVANTECH 400BS8H seula # 400 B / s 8 tuuman puolikorkeus | AA4GNC 12M537 400BS8H1"8"MessinkiRuostumaton teräs0.03mmUSA: n standarditestausseula#400Loppu€260.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH 200BS12F seula #200 B/s 12 tuumaa täysikorkeus
€270.73 / yksikkö