Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH 18SS8F seula # 18 S / s 8 tuuman täysi korkeus | AF3RHK 8CHE6

ADVANTECH 18SS8F seula #18 S/s 8 tuumaa täysikorkeus

Varastossa
Tuote: AF3RHK Malli: 18SS8FRistiviite: 8CHE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysi seula
Kehys sisäpuolella Dia.8"
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Verkkokoko#18
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Avauskoko1mm
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys2"
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKudotut lankaliinatestiseula
Lanka Dia.0.56mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoAvauskokoLanka Dia.Hinta
ADVANTECH 14SS8F seula # 14 S / s 8 tuuman täysi korkeus | AF3RHJ 8CHE5 14SS8F#141.4mm0.71mm€124.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH 18SS8F seula #18 S/s 8 tuumaa täysikorkeus
€123.35 / yksikkö