ADVANCE TABCO TA-11F-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 10 X 14 X 10 tuuman D-kulhoa

Varastossa
Tuote: CD7ZDC Malli: TA-11F-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,924.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)40.01

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco TA-11F-2 -kaksoisallasta pöytälevyyn käytetään kaupallisissa keittiöissä, ruoanvalmistustiloissa ja teollisuusympäristöissä. Se soveltuu astioiden ja välineiden pesuun, huuhteluun ja desinfiointiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksi erillistä lokeroa, jotka tarjoavat erilliset tilat erilaisille pesu- ja huuhtelutehtäville tehokkaaseen moniajoon kiireisessä keittiössä tai työtilassa.
  • Tämä kaappi sisältää integroidun hanan veden pääsyä varten, mikä eliminoi ylimääräisten LVI-laitteiden tarpeen ja parantaa laitteen yleistä toimivuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Advance Tabco TA-11F-2 -kaksoisallas talvisoidaan oikein silloin, kun sitä ei käytetä?

A. Aloita katkaisemalla veden syöttö hanaan. Avaa hanat, jotta jäljellä oleva vesi vapautuu. Harkitse myrkyttömän jäätymisenestoliuoksen käyttöä tiskialtaan viemärissä ja sulkuissa jäätymisvaurioiden estämiseksi kylminä kuukausina.

K. Tarvitseeko tämä kaksoisallas erityistä huoltoa?

A. Tarkista säännöllisesti pesuallas ja hana kulumisen, vuotojen tai korroosion merkkien varalta. Korjaa kaikki ongelmat nopeasti varmistaaksesi yksikön pitkän käyttöiän ja optimaalisen suorituskyvyn.

K. Kuinka voin estää Advance Tabco TA-11F-2 -kaksoispesualtaan ruostumattoman teräksen pinnan naarmuuntumisen tai vaurioitumisen päivittäisen käytön aikana?

A. Vältä hankaavien työkalujen tai materiaalien käyttöä pinnoilla. Käytä puhdistukseen pehmeitä liinoja tai sieniä naarmuuntumisriskin minimoimiseksi. Asianmukaisten hoitokäytäntöjen toteuttaminen auttaa säilyttämään yksikön esteettisen vetovoiman.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO TA-11A-2 kaksoisallas, hitsattu pöytälevyyn, 16 X 20 X 8 tuuman D-kulhoa | CD7ZCR TA-11A-2€1,956.15
ADVANCE TABCO TA-11B-2 kaksoisallas, hitsattu pöytälevyyn, 16 X 20 X 12 tuuman D-kulhoa | CD7ZCU TA-11B-2€2,158.90
ADVANCE TABCO TA-11C-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 20 X 20 X 8 tuuman D-kulhoa | CD7ZCW TA-11C-2€2,146.87
ADVANCE TABCO TA-11D-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 20 X 20 X 12 tuuman D-kulhoa | CD7ZCY TA-11D-2€2,272.30
ADVANCE TABCO TA-11E-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 24 X 24 X 14 tuuman D-kulhoa | CD7ZDA TA-11E-2€2,487.93
ADVANCE TABCO TA-11G-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 28 X 20 X 12 tuuman D-kulhoa | CD7ZDE TA-11G-2€2,672.63
ADVANCE TABCO TA-11J-2 Pöytälevyyn hitsattu kaksoisallas, 14 x 16 x 12 tuuman D-kulhot | CD7ZDG TA-11J-2€1,980.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO TA-11F-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 10 X 14 X 10 tuuman D-kulhoa
€1,924.36 / yksikkö