ADVANCE TABCO TA-11E-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 24 X 24 X 14 tuuman D-kulhoa

Varastossa
Tuote: CD7ZDA Malli: TA-11E-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,487.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)65.41

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää hanan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO TA-11A-2 kaksoisallas, hitsattu pöytälevyyn, 16 X 20 X 8 tuuman D-kulhoa | CD7ZCR TA-11A-2€1,956.15
ADVANCE TABCO TA-11B-2 kaksoisallas, hitsattu pöytälevyyn, 16 X 20 X 12 tuuman D-kulhoa | CD7ZCU TA-11B-2€2,158.90
ADVANCE TABCO TA-11C-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 20 X 20 X 8 tuuman D-kulhoa | CD7ZCW TA-11C-2€2,146.87
ADVANCE TABCO TA-11D-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 20 X 20 X 12 tuuman D-kulhoa | CD7ZCY TA-11D-2€2,272.30
ADVANCE TABCO TA-11F-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 10 X 14 X 10 tuuman D-kulhoa | CD7ZDC TA-11F-2€1,924.36
ADVANCE TABCO TA-11G-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 28 X 20 X 12 tuuman D-kulhoa | CD7ZDE TA-11G-2€2,672.63
ADVANCE TABCO TA-11J-2 Pöytälevyyn hitsattu kaksoisallas, 14 x 16 x 12 tuuman D-kulhot | CD7ZDG TA-11J-2€1,980.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO TA-11E-2 kaksoisallas upotettuna pöytälevyyn, 24 X 24 X 14 tuuman D-kulhoa
€2,487.93 / yksikkö