ADVANCE TABCO SU-35C-kansi, 48 tuuman olutrasia, SS, sisältää 2 riippulukkoa ja avainta

Varastossa
Tuote: CD7YWU Malli: SU-35C

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii Prbb-48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SU-35C-kansi, 48 tuuman olutrasia, SS, sisältää 2 riippulukkoa ja avainta
€648.61 / yksikkö