ADVANCE TABCO STOS-3-18 Ruokapöydän ylähylly, 47-1/8 X 18 X 15-1/8 tuumaa, 18 Ga Ss -hylly

Varastossa
Tuote: CD7YUF Malli: STOS-3-18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)38.43
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO STOS-2 Ruokapöydän ylähylly, 31-13 / 16 X 12 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUC STOS-2€707.03
ADVANCE TABCO STOS-2-18 Ruokapöydän ylähylly, 31-13 / 16 X 18 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUD STOS-2-18€899.47
ADVANCE TABCO STOS-3 Ruokapöydän ylähylly, 47-1 / 8 X ​​12 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUE STOS-3€803.25
ADVANCE TABCO STOS-4 Ruokapöydän ylähylly, 62-3 / 8 X ​​12 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUG STOS-4€904.62
ADVANCE TABCO STOS-4-18 Ruokapöydän ylähylly, 62-3 / 8 X ​​18 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUH STOS-4-18€1,048.95
ADVANCE TABCO STOS-5 Ruokapöydän ylähylly, 77-3 / 4 X 12 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUJ STOS-5€979.36
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO STOS-5-18 Ruokapöydän ylähylly, 77-3 / 4 X 18 X 15-1 / 8 tuuman koko, 18 Ga Ss hylly | CD7YUK STOS-5-18€1,144.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO STOS-3-18 Ruokapöydän ylähylly, 47-1/8 X 18 X 15-1/8 tuumaa, 18 Ga Ss -hylly
€969.05 / yksikkö