ADVANCE TABCO SL-DB-18 kaksivaiheinen tehosekoitin, 18 X 23 X 33 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7YJN Malli: SL-DB-18

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBlender-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)58.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SL-DB-18 kaksivaiheinen tehosekoitin, 18 X 23 X 33 tuuman koko
€619.40 / yksikkö