ADVANCE TABCO SHK-MSC-26CH siirrettävä käsien pesuallas, lämmin ja kylmä vesi, itsenäinen, 26 X 26 X 35-1 / 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7YGW Malli: SHK-MSC-26CH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,109.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO SHK-MSC-26C siirrettävä käsiallas, pelkkä kylmävesi, itsenäinen, 26 x 26 x 35-1/2 tuuman koko | CD7YGV SHK-MSC-26C€5,755.05
ADVANCE TABCO SHK-MSC-31C siirrettävä käsiallas, pelkkä kylmävesi, itsenäinen, 31 x 26 x 35-1/2 tuuman koko | CD7YGX SHK-MSC-31C€5,956.08
ADVANCE TABCO SHK-MSC-31CH siirrettävä käsiallas, kuuma ja kylmä vesi, itsenäinen, 31 x 26 x 35-1/2 tuuman koko | CD7YGY SHK-MSC-31CH€6,466.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SHK-MSC-26CH siirrettävä käsien pesuallas, lämmin ja kylmä vesi, itsenäinen, 26 X 26 X 35-1 / 2 tuuman koko
€6,109.00 / yksikkö