ADVANCE TABCO SCI-MIC-36 jääsäiliö, kannettava, eristetty, 36 X 18-3 / 4 X 29 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7YDP Malli: SCI-MIC-36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,341.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäälaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)47.63

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Underbar Basics -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SCI-MIC-36 jääsäiliö, kannettava, eristetty, 36 X 18-3 / 4 X 29 tuuman koko
€1,341.90 / yksikkö