ADVANCE TABCO SC-15-TS-S käsienpesuallas, vapaasti seisova, 15 X 21 X 32-7/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7YCZ Malli: SC-15-TS-S

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,082.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)83.52
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Underbar Basics -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO CR-HS-12 Käsitiskiallas, Allas, 12 X 21 X 32-3/4 tuuman koko | CD7QKQ CR-HS-12€607.09
ADVANCE TABCO SC-12-TS käsiallas, vapaasti seisova, 12 x 21 x 32-7/8 tuuman koko | CD7YCT SC-12-TS€819.00
ADVANCE TABCO SC-12-TS-S Käsitiskiallas, vapaasti seisova, 12 x 21 x 32-7/8 tuuman koko | CD7YCU SC-12-TS-S€1,057.64
ADVANCE TABCO SC-15-TS Käsitiskiallas, vapaasti seisova, 15 x 21 x 32-7/8 tuuman koko | CD7YCY SC-15-TS€847.64
ADVANCE TABCO SL-HS-12 Käsitiskiallas, Underbar, 12 X 18 X 32-3/4 tuuman koko | CD7YJU SL-HS-12€582.27
ADVANCE TABCO SL-HS-15 Käsitiskiallas, Underbar, 15 X 18 X 32-3/4 tuuman koko | CD7YJV SL-HS-15€616.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SC-15-TS-S käsienpesuallas, vapaasti seisova, 15 X 21 X 32-7/8 tuuman koko
€1,082.45 / yksikkö