ADVANCE TABCO RC-3 käännettävä kansi, 3 kuopan ruokapöydälle, SS

Varastossa
Tuote: CD7YAU Malli: RC-3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€797.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokapöydän lisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)61.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii Disw-, Hf-, Sw- ja Wb-sarjoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO RC-3 käännettävä kansi, 3 kuopan ruokapöydälle, SS
€797.24 / yksikkö