ADVANCE TABCO PRSO-44-G Pass-Thru -asema, yksi hylly, 44 X 16-3/4 X 15-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7XQM Malli: PRSO-44-G

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,442.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)38.74
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)42.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PRSO-44-G Pass-Thru -asema, yksi hylly, 44 X 16-3/4 X 15-1/4 tuumaa
€1,442.41 / yksikkö