ADVANCE TABCO PRLC-30-alkoholipullonäyttöyksikön kansi, Ss

Varastossa
Tuote: CD7XMA Malli: PRLC-30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€908.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön näyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii Prlr-30

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO PLD-2512 -alkoholipullonäyttöyksikkö, 12 X 25 X 36 tuuman koko, 15 pullon korkki, Ss | CD7WZF PLD-2512€965.62
ADVANCE TABCO PLD-2518 -alkoholipullonäyttöyksikkö, 18 X 25 X 36 tuuman koko, 20 pullon korkki, Ss | CD7WZG PLD-2518€1,031.77
ADVANCE TABCO PLD-2524 -alkoholipullojen näyttöyksikkö, 24 X 25 X 36 tuuman koko, 30 pullon korkki, Ss | CD7WZH PLD-2524€1,240.53
ADVANCE TABCO PLD-2530 -alkoholipullojen näyttöyksikkö, 30 X 25 X 36 tuuman koko, 35 pullon korkki, Ss | CD7WZJ PLD-2530€1,335.03
ADVANCE TABCO PLD-2536 Alkoholipullojen näyttöyksikkö, 36 X 25 X 36 Tuuman Koko, 45 Pullon Korkki, Ss | CD7WZK PLD-2536€1,469.05
ADVANCE TABCO PLD-3012 -alkoholipullonäyttöyksikkö, 12 X 30 X 36 tuuman koko, 15 pullon korkki, Ss | CD7WZL PLD-3012€1,106.51
ADVANCE TABCO PLD-3018 -alkoholipullonäyttöyksikkö, 18 X 30 X 36 tuuman koko, 20 pullon korkki, Ss | CD7WZM PLD-3018€1,155.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PRLC-30-alkoholipullonäyttöyksikön kansi, Ss
€908.06 / yksikkö