ADVANCE TABCO PRDO-44 Pass-Thru -asema, kaksinkertainen ulkohylly, 44 X 16-3 / 4 X 33-1 / 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7XGB Malli: PRDO-44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,752.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)84.15
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)42.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PRDO-44 Pass-Thru -asema, kaksinkertainen ulkohylly, 44 X 16-3 / 4 X 33-1 / 8 tuuman koko
€1,752.55 / yksikkö