ADVANCE TABCO PRD-24-30 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 30 X 25 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss

Varastossa
Tuote: CD7XFT Malli: PRD-24-30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€932.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätiskipöydässä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Prestige-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO PRD-19-12 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 12 X 20 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss | CD7XFG PRD-19-12€718.20
ADVANCE TABCO PRD-19-18 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 18 X 20 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss | CD7XFH PRD-19-18€737.96
ADVANCE TABCO PRD-19-24 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 24 X 20 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss | CD7XFJ PRD-19-24€797.24
ADVANCE TABCO PRD-19-30 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 30 X 20 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss | CD7XFK PRD-19-30€879.71
ADVANCE TABCO PRD-19-36 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 36 X 20 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss | CD7XFL PRD-19-36€913.21
ADVANCE TABCO PRD-19-42 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 42 X 20 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss | CD7XFM PRD-19-42€1,064.41
ADVANCE TABCO PRD-19-48 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 48 X 20 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss | CD7XFN PRD-19-48€1,144.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PRD-24-30 Underbar Drainboard, vapaasti seisova, 30 X 25 X 36 tuuman koko, 20 Ga Ss
€932.97 / yksikkö