ADVANCE TABCO MS-24-24-PS-seinähylly monikäyttöisellä hyllyllä, 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7WLJ Malli: MS-24-24-PS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,194.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroaaltouuni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO MS-24-24-PS-seinähylly monikäyttöisellä hyllyllä, 24 x 24 tuumaa
€1,194.14 / yksikkö