ADVANCE TABCO KMS-368-työpöytä, 96 X 36 tuuman koko 16 Ga 304 Ss-yläosa

Tuote: CD7WBY Malli: KMS-368
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,668.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpinnan materiaaliSyvyysEdge TypeTyöpöydän kokoonpanoKorkeusKantavuusMateriaaliYläpaksuusHinta
ADVANCE TABCO VSS - 306-GR -työtaulukko ei Drip Edge 72x30x2 In | AC9WBX 3KWZ5 VSS - 306 -GR14 ga. Ruostumaton teräs30 "Neliön tippuminenKokoonpanematon35.5 "1350 lb14 ga. Ruostumaton teräs2"€3,561.93
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO VLG - 306 -taulukko 35-1 / 2x72x30 tuuman hylly | AF4FXQ 8VLN1 VLG - 306Ruostumaton teräs30 "Bullnosekoolla35.5 "525 lbRuostumaton teräs1.5 "€2,866.24
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO HK-SS-304 Suljettu pohjatyötaulukko 35 x 60 x 30 tuumaa | AF4JEN 8Y399 HK-SS-304Ruostumaton teräs30 "Bullnosekoolla35 "500 lbRuostumaton teräs1.5 "€4,935.60
ADVANCE TABCO CK-SS-304M Suljettu pohjatyötaulukko 35 x 48 x 30 tuumaa | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304MRuostumaton teräs30 "Bullnosekoolla35 "500 lbRuostumaton teräs1.5 "€5,314.73
ADVANCE TABCO SS-366 -työpöytä 72 x 36 x 35-1 / 2 tuuman ruostumatonta terästä | AF4KZV 8ZKU5 SS-366Ruostumaton teräs36 "BullnoseKokoonpanematon35.5 "450 lbRuostumaton teräs1.5 "€2,861.43
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO CK-SS-305M Suljettu pohjatyötaulukko 35 x 60 x 30 tuumaa | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305MRuostumaton teräs30 "Bullnosekoolla35 "562 lbRuostumaton teräs1.5 "€5,359.52
ADVANCE TABCO KLG-305 -taulukko 35-1 / 2x60x30 tuuman hylly | AF4UUZ 9L275 KLG-305Ruostumaton teräs30 "Bullnosekoolla35.5 "562 lbRuostumaton teräs1.5 "€1,871.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-368-työpöytä, 96 X 36 tuuman koko 16 Ga 304 Ss-yläosa
€2,668.34 / yksikkö