ADVANCE TABCO KMS-11B-306R -allasallas vasemman työpöydän lattialla AC9RCW 3JDU5

ADVANCE TABCO KMS-11B-306R tiskiallas, jossa vasen työpöydän lattia

Varastossa
Tuote: AC9RCW Malli: KMS-11B-306RRistiviite: 3JDU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,430.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas vasemmalla työpöydällä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus5"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys30 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO KMS-11B-305R -allasallas vasemman työpöydän pohjalla AC9RCU 3JDU1 KMS-11B-305R60 "€7,574.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-306R tiskiallas, jossa vasen työpöydän lattia
€7,430.98 / yksikkö