ADVANCE TABCO K7-CS-32 WC-allas Splash ruostumaton teräs | AF9EHD 29VK69

ADVANCE TABCO K7-CS-32 Pesuallas, roiskumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF9EHD Malli: K7-CS-32Ristiviite: 29VK69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,866.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko12 "x 20" x 12 "
Tyhjennysaukko3"
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys25.5 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi7324100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon kokoTyhjennysaukkoMitataReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Pesuallas ilman hanaa 115 tuuman pituus | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€9,516.53
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Pesuallas ilman hanaa 84 tuuman pituus | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,705.02
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Pesuallas ilman hanaa 59 tuuman pituus | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "€3,386.30
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,946.25
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,460.12
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Pesuallas ilman hanaa 90 tuuman pituus | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "€3,570.84
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Pesualtaat Ruostumaton teräs 90 tuuman pituus | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€4,423.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO K7-CS-32 Pesuallas, roiskumaton teräs
€3,866.77 / yksikkö