ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Pesuallas ilman hanaa 90 tuuman pituus | AA3TAU 11U379

ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X pesuallas ilman hanaa 90 tuuman pituus

Tuote: AA3TAU Malli: FC-3-1818-18RL-XRistiviite: 11U379
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,473.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko18 "x 18"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus90 "
kokonaisleveys24 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon kokoTyhjennysaukkoMitataReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Pesuallas ilman hanaa 115 tuuman pituus | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€8,196.31
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Pesuallas ilman hanaa 84 tuuman pituus | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,535.67
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Pesuallas ilman hanaa 59 tuuman pituus | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "€2,962.77
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,723.36
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,298.52
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Pesualtaat Ruostumaton teräs 90 tuuman pituus | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€3,809.77
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-3-1824-24RL-X Scullery pesuallas ilman hanaa 102 tuuman pituus | AA3TAW 11U381 FC-3-1824-24RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "102 "€4,062.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X pesuallas ilman hanaa 90 tuuman pituus
€3,473.20 / yksikkö