ADVANCE TABCO K7-3-3030-24RL Suuri kokoinen pesuallas, 3-kpt., 30 tuumaa F-To-B X 30 tuuman W-pesuallas

Tuote: CD7VWC Malli: K7-3-3030-24RL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,793.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)350.52
Laivan leveys (cm)91.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO K7-3-3030-24RL Suuri kokoinen pesuallas, 3-kpt., 30 tuumaa F-To-B X 30 tuuman W-pesuallas
€9,793.64 / yksikkö