ADVANCE TABCO HF-4E-120-DR Kuumaruokapöytä, sähköinen, 62-3 / 8 X ​​30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7VER Malli: HF-4E-120-DR

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,314.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.65
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)158.6
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HF-4E-120-DR Kuumaruokapöytä, sähköinen, 62-3 / 8 X ​​30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tuuman koko
€5,314.34 / yksikkö