ADVANCE TABCO HF-2G-NAT-BS Kuumaruokapöytä, maakaasu, 31-13 / 16 X ​​30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7VEC Malli: HF-2G-NAT-BS

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,223.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HF-2G-NAT-BS Kuumaruokapöytä, maakaasu, 31-13 / 16 X ​​30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko
€3,223.31 / yksikkö