ADVANCE TABCO HDSW-4-240-BS Heavy Duty Sealed Well -kuuma ruokapöytä, sähköinen, 62-7/16 X 35-3/4 X 35-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7VDP Malli: HDSW-4-240-BS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,583.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.5
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)158.6
Laivan leveys (cm)90.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HDSW-4-240-BS Heavy Duty Sealed Well -kuuma ruokapöytä, sähköinen, 62-7/16 X 35-3/4 X 35-1/2 tuumaa
€10,583.14 / yksikkö