ADVANCE TABCO GRD-1 Lasiteline Dolly, 20-1 / 2 X 20-1 / 2 X 5-1 / 4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7UTX Malli: GRD-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO GRD-1 Lasiteline Dolly, 20-1 / 2 X 20-1 / 2 X 5-1 / 4 tuuman koko
€297.82 / yksikkö