ADVANCE TABCO FS-1-1824-24R valmistettu pesuallas, 1-os., 24 tuuman R-viemärilevy, koko 18 X 24 X 14 tuumaa, 14 Ga 304 S

Varastossa
Tuote: CD7UDX Malli: FS-1-1824-24R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,591.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)74.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO FC-1-1620 -valmis pesuallas, 1-pakkaus, ei viemärilevyä, koko 16 X 20 X 14 tuumaa, 16 Ga 304 Ss | CD7TNX FC-1-1620€654.82
ADVANCE TABCO FC-1-1620-18L Valmistettu pesuallas, 1-kp., 18 tuuman L-tyhjennyspöytä, koko 16 X 20 X 14 tuumaa, 16 Ga 304 S | CD7TNY FC-1-1620-18L€694.91
ADVANCE TABCO FC-1-1620-18R -valmis pesuallas, 1-pakkaus, 18 tuuman R-viemärilevy, koko 16 X 20 X 14 tuumaa, 16 Ga 304 S | CD7TNZ FC-1-1620-18R€694.91
ADVANCE TABCO FC-1-1620-18RL valmistettu pesuallas, 1-Cpt., 18 tuuman R ja L Viemäröintilaudat, koko 16 x 20 x 14 tuumaa, 16 Ga 304 Ss | CD7TPA FC-1-1620-18RL€1,153.09
ADVANCE TABCO FC-1-1818 valmistettu pesuallas, 1-Cpt, ei viemäröintilautaa, koko 18 x 18 x 14 tuumaa, 16 Ga 304 Ss | CD7TPB FC-1-1818€654.82
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L -valmis pesuallas, 1-pakkaus, 18 tuuman L-viemärilevy, koko 18 X 18 X 14 tuumaa, 16 Ga 304 S | CD7TPC FC-1-1818-18L€694.91
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R -valmis pesuallas, 1-pakkaus, 18 tuuman R-viemärilevy, koko 18 X 18 X 14 tuumaa, 16 Ga 304 S | CD7TPD FC-1-1818-18R€694.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO FS-1-1824-24R valmistettu pesuallas, 1-os., 24 tuuman R-viemärilevy, koko 18 X 24 X 14 tuumaa, 14 Ga 304 S
€2,591.02 / yksikkö