ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Pesuallas ilman hanaa 54 tuuman pituus | AA3TAA 11U362

ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X pesuallas ilman hanaa 54 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA3TAA Malli: FC-1-1818-18RL-XRistiviite: 11U362

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,055.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko18 "x 18"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys24 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon kokoTyhjennysaukkoMitataAsennustyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO 9-41-24 Pesuallas ilman hanaa 33 tuuman pituus | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Lattia42 "33 "€3,705.57
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Pesuallas ilman hanaa 23 tuuman pituus | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Lattia43 "23 "€1,429.05
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Lattia43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Lattia43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Pesuallas ilman hanaa 29 tuuman pituus | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Lattia43 "29 "€1,803.94
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Pesualtaan ruostumaton teräs 30 tuuman leveys | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Lattia43 "50.5 "€2,978.14
ADVANCE TABCO FC1-2424-24R-X Pesualtaan ruostumaton teräs 30 tuuman leveys | AA3TAD 11U365 FC1-2424-24R-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Lattia43 "50.5 "€2,920.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X pesuallas ilman hanaa 54 tuuman pituus
€2,055.83 / yksikkö