ADVANCE TABCO DTA-SS-30 astianpesukone, 30 X 24 tuuman kokoiset säädettävät jalkakiinnittimet, Ss

Varastossa
Tuote: CD7RCE Malli: DTA-SS-30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO DTA-SS-102 Ruokapöydän alushylly, 102 X 24 tuuman koon säädettävät painevaletut jalkakiinnittimet, Ss | CD7RBY DTA-SS-102€783.49
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTA-SS-114 Ruokapöydän hylly, 114 X 24 tuuman koon säädettävät painevaletut jalkakiinnittimet, Ss | CD7RBZ DTA-SS-114€816.14
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTA-SS-126 astianalustan hylly, 126 x 24 tuuman kokoinen säädettävä painevalettu jalkapuristimet, Ss | CD7RCA DTA-SS-126€963.04
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTA-SS-138 Ruokapöydän alushylly, 138 X 24 tuuman koon säädettävät painevaletut jalkakiinnittimet, Ss | CD7RCB DTA-SS-138€1,004.28
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTA-SS-18 -astiahylly, 18 X 24 tuuman koon säädettävät painevaletut jalkakiinnittimet, Ss | CD7RCC DTA-SS-18€370.27
ADVANCE TABCO DTA-SS-24 Ruokapöydän hylly, 24 X 24 tuuman koon säädettävät painevaletut jalkakiinnittimet, Ss | CD7RCD DTA-SS-24€422.67
ADVANCE TABCO DTA-SS-42 Ruokapöydän alushylly, 42 X 24 tuuman koon säädettävät painevaletut jalkakiinnittimet, Ss | CD7RCF DTA-SS-42€475.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DTA-SS-30 astianpesukone, 30 X 24 tuuman kokoiset säädettävät jalkakiinnittimet, Ss
€446.73 / yksikkö