ADVANCE TABCO DI-1-5 Drop-In Bar -pesuallas, kokonaisuudessaan 13 X 19 tuuman D

Varastossa
Tuote: CD7QUC Malli: DI-1-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO DI-1-25 Drop-In Bar Käsitiskiallas, 12 X 14 tuumaa D Kokonaiskoko | CD7QTZ DI-1-25€542.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-5 Drop-In Bar -pesuallas, kokonaisuudessaan 13 X 19 tuuman D
€438.14 / yksikkö