ADVANCE TABCO DBS-43R Tiskiallas, drop-in, 48-5 / 16 X 21-1 / 8 X ​​11-8 / 10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7QRW Malli: DBS-43R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,231.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)122.71
Laivan leveys (cm)53.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DBS-43R Tiskiallas, drop-in, 48-5 / 16 X 21-1 / 8 X ​​11-8 / 10 tuuman koko
€1,231.36 / yksikkö