ADVANCE TABCO BMACP3-B-SB Tarjoilutason kylmäastia, 47-1/8 X 35 X 53 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7PZE Malli: BMACP3-B-SB

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,986.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan taulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)88.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää kaksipuolisen aivastussuojan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO BMACP3-B-SB Tarjoilutason kylmäastia, 47-1/8 X 35 X 53 tuumaa
€8,986.09 / yksikkö