ADVANCE TABCO B4-STU-B kannettava kiinteä yläpöytäpöytä, 62-7 / 16 X 35 X 53 tuuman koko, Ss kiinteä yläosa

Varastossa
Tuote: CD7PWC Malli: B4-STU-B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,112.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)158.6
Laivan leveys (cm)88.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO B4-STU-B kannettava kiinteä yläpöytäpöytä, 62-7 / 16 X 35 X 53 tuuman koko, Ss kiinteä yläosa
€4,112.47 / yksikkö