ADVANCE TABCO AG-2412-työpöytä, 144 X 24 tuuman koko 16 Ga 430 Ss Top

Varastossa
Tuote: CD7PRM Malli: AG-2412

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,914.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.6
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO AG-240 -työpöytä, 30 X 24 tuuman koko 16 Ga 430 Ss Yläosa CD7PRJ AG-240€681.26
ADVANCE TABCO AG-2410 -työpöytä, 120 X 24 tuuman koko 16 Ga 430 Ss Yläosa CD7PRK AG-2410€1,838.45
ADVANCE TABCO AG-2411 -työpöytä, 132 X 24 tuuman koko 16 Ga 430 Ss Yläosa CD7PRL AG-2411€1,845.33
ADVANCE TABCO AG-242 -työpöytä, 24 X 24 tuuman koko 16 Ga 430 Ss Yläosa CD7PRN AG-242€626.28
ADVANCE TABCO AG-243 -työpöytä, 36 X 24 tuuman kokoinen 16 Ga 430 Ss Yläosa CD7PRP AG-243€737.96
ADVANCE TABCO AG-244 -työpöytä, 48 X 24 tuuman koko 16 Ga 430 Ss Yläosa CD7PRQ AG-244€753.42
ADVANCE TABCO AG-245 -työpöytä, 60 X 24 tuuman koko 16 Ga 430 Ss Yläosa CD7PRR AG-245€794.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO AG-2412-työpöytä, 144 X 24 tuuman koko 16 Ga 430 Ss Top
€1,914.91 / yksikkö