ADVANCE TABCO 9-OP-48DF lattiamoppi pesuallaseinä ruostumaton teräs | AF9EHU 29VK85

ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Lattiamopin pesuallas, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF9EHU Malli: 9-OP-48DFRistiviite: 29VK85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,910.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko28 "x 20" x 12 "
VäriHopea
Tyhjennysaukko3"
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys25 "
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7324100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliKulhon syvyysKulhon kokoVäriTyhjennysaukkoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO 9-OP-20 moppiallas 304 ruostumatonta terästä 21 tuuman pituus | AC9YQK 3LMR9 9-OP-2025 "304 Ruostumaton teräs6"20 "x 16"Ruostumaton teräs2"10 "21 "€1,955.34
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Mop-pesuallaseinä ruostumatonta terästä AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Ruostumaton teräs12 "20 "x 16" x 12 "Hopea3"16 "25 "€1,970.76
ADVANCE TABCO 9-OP-48 Mop-pesuallaseinä ruostumatonta terästä AF9EHR 29VK83 9-OP-4825 "Ruostumaton teräs12 "28 "x 20" x 12 "Hopea3"16 "33 "€2,652.47
ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Mop-pesuallaseinä ruostumatonta terästä | AF9EHT 29VK84 9-OP-40DF21 "Ruostumaton teräs10 "20 "x 16" x 10 "Hopea3"16 "25 "€3,455.39
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL Mop-pesuallas, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 tuuman D-kulho | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------€3,660.59
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR Mop-pesuallas, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 tuuman D-kulho | CD7NWF 9-OP-24FM-FGR--------€3,660.59
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGRL Mop-pesuallas, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 tuuman D-kulho | CD7NWG 9-OP-24FM-FGRL--------€3,789.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Lattiamopin pesuallas, ruostumaton teräs
€3,910.70 / yksikkö